Nastavitelné kleště chromované 412 mm

Artiklové číslo: 481.40
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 481.40
    EAN / GTIN 3148511788189
    Číslo výrobce 481.40
    L-číslo L60130 2466

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Rovné, vroubkované čelisti
    • Drážkované čelisti
    • Nastavení v 11 směrech pomocí praktického tlačítka
    • Rozpětí: 105 mm
    • Chromované, s PVC povlakem.

    Charakteristika:

    • B [mm]: 56
    • C [mm]: 50
    • E [mm]: 14
    • H [mm]: 102
    • L [mm]: 412
    • L1 [mm]: 90
    • [kg]: 1,10

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku