TPMX 280716R-BG IC948 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Artiklové číslo: 4809406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4809406
EAN / GTIN 7291075448061
Číslo výrobce 4809406
L-číslo L24250 161

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 17 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 17 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku