Sada paralelních základních měrek třída tolerance 2 87

Artiklové číslo: 480500 87
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 50 250,00 CZK / ks
  • 16 050,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet základních měrek Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokol o zkoušce: zkušební protokol výrobce
  • Obal: stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 2
Tvrdost 64 HRC - 66 HRC
Materiál vystárnutá speciální ocel
Počet základních měrek 87
Protokol o zkoušce zkušební protokol výrobce
Obal stabilní box
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 480500 87
EAN / GTIN 4045197208286
Číslo výrobce 480500 87

Popis

Provedení:

Z vystárnuté speciální oceli. Kalené (HRC 64 − 66) s lehce sraženými hranami. Měřicí plochy lapované. Včetně zkušebního protokolu výrobce odpovídajícího národním normám: Každá ze základních měrek je opatřena identifikačním číslem. Skutečná odchylka od požadovaného rozměru je zaznamenána v protokolu. Tímto je znám absolutní skutečný rozměr.
Třída tolerance 2 pracovní a nastavovací měrka pro výrobu.

Obsah:

Po 1 kusu o rozměru: 0,5; 1,0 mm
Odstupňování 0,001: 9 ks 1,001 – 1,009 mm
Odstupňování 0,01: 50 ks 1,01 – 1,5 mm
Odstupňování 0,5: 17 ks 2 – 10 mm
Odstupňování 10,0: 9 ks 20 – 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku