417 C/1 Koncová měrka toleranční třída 1 14,50 mm z keramiky s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4804299DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 14,5 mm
Toleranční třída 1
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4804299DKS
EAN / GTIN 4059192036300
Číslo výrobce 4804299DKS

Popis

Popis:

417 C/1 Parallel Final Dimension Ceramic
toleranční třída: 1
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 14,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku