NPMT 060404R-HF-I IC948 Vyměnitelné destičky pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Artiklové číslo: 4803611
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FINEBEAM
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4803611
EAN / GTIN 7291075448207
Číslo výrobce 4803611
L-číslo L24250 61

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr mezikruží (IC) 6,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 10 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku