417/K Koncová měrka 1,08 mm ocelová, s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4803436DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4803436DKS
EAN / GTIN 4059192033033
Číslo výrobce 4803436DKS
L-číslo L40080 4994

Popis

Popis:

417/K Ocel s rovnoběžným měřítkem
  • Třída tolerance: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 1,08 mm

Charakteristika:

  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Aplikace: Kalibrační třída K ; Jako nejvyšší tovární etalon, zejména pro kalibraci etalonů navazujících měřicích laboratoří, např. měřicích bloků nižších tolerančních tříd;
  • Třída tolerance: K
  • Typ výrobku: 417/K
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 1.08 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku