417/2 Koncová měrka toleranční třída 2 243,50 mm z oceli s kalibrací

Artiklové číslo: 4803331KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 243,5 mm
Toleranční třída 2
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4803331KAL
EAN / GTIN 4059192032807
Číslo výrobce 4803331KAL

Popis

Popis:

417/2 Parallel Final Dimension Steel
Třída tolerance: 2
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 243,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku