Rukojeť D.860 mm

Artiklové číslo: 48030004
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48030004
EAN / GTIN 4018754031580
Číslo výrobce 48030004
L-číslo L60010 2581

Popis

Popis:

  • Pro vytahovací klíč č. 5

Charakteristika:

  • d: 30 mm
  • Gr.: 4
  • Délka [mm): 860 mm
  • Hmotnost: 3705 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 2 3/8–3 7/8 ″
  • Šířka napříč plochami [mm]: 60–100 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku