Rukojeť D.610 mm

Artiklové číslo: 48030002
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48030002
EAN / GTIN 4018754031566
Číslo výrobce 48030002
L-číslo L60010 1392

Popis

Popis:

  • Pro vytahovací klíč č. 5

Charakteristika:

  • d: 22 mm
  • Gr.: 2
  • Délka [mm): 610 mm
  • Hmotnost: 1562 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 1/4–1 11/16 ″
  • Šířka napříč plochami [mm]: 32–42 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku