Mečový pilový list 300/1,4 MM (50) KOV

Artiklové číslo: 48016189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Kov
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Optimalizováno pro materiál Kov
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48016189
EAN / GTIN 045242084883
Číslo výrobce 48016189
L-číslo L01490 88

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost
  • Kvalitní biokov s 8 % kobaltu zajišťuje nejlepší řezný výkon a životnost
  • TOUGH NECK® - reliéf na držáku zpevňuje čepel v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,5 - 4
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: SM 300 x 18 Tpi - 50 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku