Mečový pilový list pro všeobecné použití, flexibilní, 300 x 3,2/2,1 mm

Artiklové číslo: 48016094
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48016094
EAN / GTIN 045242084715
Číslo výrobce 48016094

Popis

Popis:

  • Zuby Matrix II HSS s 8 % kobaltu
  • Bimetalová konstrukce pro nejrychlejší řezy a nejdelší životnost nástroje
  • Univerzální rozsah použití

Charakteristika:

  • Max. Kapacita řezu v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: 300 x 8 / 12 Tpi - 50 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10
  • Hloubka řezu: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku