417/2 Koncová měrka toleranční třída 2 1,002 mm z oceli s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4801421DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 1,002 mm
Toleranční třída 2
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4801421DKS
EAN / GTIN 4059192031305
Číslo výrobce 4801421DKS

Popis

Popis:

417/2 Parallel Final Dimension Steel
Třída tolerance: 2
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 1,002 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku