417/1 Koncová měrka 13,00 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 13 mm
Toleranční třída 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4801305
EAN / GTIN 4059192030704
Číslo výrobce 4801305
L-číslo L40080 3534

Popis

Popis:

417/1 Ocelový blok s rovnoběžným měřítkem
  • Třída tolerance: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 13 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 1 Pro vysoké požadavky na přesnost. Jako srovnávací měřicí blok pro měřicí místnost. Pro provádění zvláště přesných měření. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných měřidel.
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/1
  • Průřez (mm): 35 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 13 mm
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku