Svářečský plášť M

Artiklové číslo: 480115018933M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex M
Druh produktu Ochranná svářečská bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 480115018933M
EAN / GTIN 7330509569313
Číslo výrobce 480115018933M
L-číslo L00980 1482

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % antistatický satén, nehořlavý antistatický materiál 450 g/m²

Zpracování
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Detaily
Vysoký límec, Nastavitelná šířka límce
D-kroužek
Vnější certifikační štítky

Reflex
Reflexní detaily

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Kapsy
Přední kapsy s klopou a knoflíkem

Praní
Prádelna EN ISO 15797

Popis:

  • Svářecí bunda s reflexními detaily pro lepší viditelnost
  • Pohodlný střih s předohnutými lokty a nastavitelnými konci rukávů na suchý zip
  • Certifikováno podle EN 1149-5
  • EN ISO 11611 třída 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 třída 1

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku