417/0 Koncová měrka 12,50 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4801104
EAN / GTIN 4059192029265
Číslo výrobce 4801104
L-číslo L40080 2389

Popis

Popis:

417/0 Paralelní měrný blok ocelový
  • Třída tolerance: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 12,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 0 Pro nejvyšší požadavky na přesnost. Pro použití jako hlavní měřidla v měřicích laboratořích a přesných měřicích místnostech, ve kterých se kalibrují další měřicí bloky a velmi přesná měřicí zařízení;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/0
  • Průřez (mm): 35 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 12.5 mm
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku