417/0 Koncová měrka 1,11 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801039
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4801039
EAN / GTIN 4059192028619
Číslo výrobce 4801039
L-číslo L40080 3045

Popis

Popis:

417/0 Ocelový blok s rovnoběžným měřítkem
  • Třída tolerance: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 1,11 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 0 Pro nejvyšší požadavky na přesnost. Pro použití jako hlavní měřidla v měřicích laboratořích a přesných měřicích místnostech, ve kterých se kalibrují další měřicí bloky a velmi přesná měřicí zařízení;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/0
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 1.11 mm
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku