417/0 Koncová měrka toleranční třída 0 1,005 mm z oceli s kalibrací

Artiklové číslo: 4801024KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 1,005 mm
Toleranční třída 0
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4801024KAL
EAN / GTIN 4059192028466
Číslo výrobce 4801024KAL

Popis

Popis:

417/0 Parallel Final Dimension Steel
Třída tolerance: 0
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 1,005 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku