Mečový pilový list na kov TORCH 300x18-25ks

Artiklové číslo: 48008789
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48008789
EAN / GTIN 045242082438
Číslo výrobce 48008789

Popis

Popis:

  • Robustní pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy
  • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší rychlost řezání a delší životnost
  • Torch: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy v plechu a trubkách
  • Pístový pilový kotouč o výšce 25 mm pro optimalizovanou stabilitu a snížení vibrací

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 2 - 8
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: TORCH 300 x 18 Tpi - 25 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku