Mečový pilový list na kov THE TORCH, 150 x 2,5 mm

Artiklové číslo: 48008712
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48008712
EAN / GTIN 045242082377
Číslo výrobce 48008712

Popis

Popis:

  • Robustní čepel o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy
  • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší řeznou rychlost a delší životnost
  • Hořák: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy do plechů a trubek
  • 25 mm vysoký vratný pilový kotouč pro optimální stabilitu a snížení vibrací

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 4 - 10
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: TORCH 150 x 10 Tpi - 25 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku