Mečový pilový list na kov TORCH 230x18-5ks

Artiklové číslo: 48005788
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
    Druh produktu Šavlový pilový list

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48005788
    EAN / GTIN 045242083091
    Číslo výrobce 48005788
    L-číslo L01490 5

    Popis

    Popis:

    • Robustní pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy
    • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší rychlost řezání a delší životnost
    • Torch: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy v plechu a trubkách
    • Pístový pilový kotouč o výšce 25 mm pro optimalizovanou stabilitu a snížení vibrací

    Charakteristika:

    • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 2 - 8
    • Obsah balení: 5
    • Varianta výrobku: TORCH 230 x 18 Tpi - 5 ks
    • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 8

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku