Mečový pilový list na kov THE TORCH, 230 x 2,5 mm

Artiklové číslo: 48005713
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005713
EAN / GTIN 045242083046
Číslo výrobce 48005713
L-číslo L01490 14

Popis

Popis:

  • Robustní čepel o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy
  • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší řeznou rychlost a delší životnost nástroje
  • Hořák: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy do plechů a trubek
  • 25 mm vysoký vratný pilový kotouč pro optimální stabilitu a snížení vibrací

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 4 - 10
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: TORCH 230 x 10 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku