Mečový pilový list WRECKER 230x7/11-5ks

Artiklové číslo: 48005706
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005706
EAN / GTIN 045242082483
Číslo výrobce 48005706

Popis

Popis:

  • Extrémně silný: díky tloušťce 1,60 mm je pilový kotouč extrémně robustní a stabilní
  • Bi-kovová konstrukce: dlouhá životnost a velmi dobrý řezný výkon
  • Rychlý: agresivní geometrie zubů pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
  • Zkosený design: ideální pro ponorné řezy a řezání v těžko přístupných místech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 4 - 10
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku