Mečový pilový list TCT TORCH NITRUS 150x7-5ks

Artiklové číslo: 48005561
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005561
EAN / GTIN 045242569717
Číslo výrobce 48005561
L-číslo L01490 11

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče TORCH™ se zuby NITRUS CARBIDE™ představují novou generaci karbidové technologie
  • Tato speciální směs karbidu a NITRUSu je navržena tak, aby vydržela 3x déle než předchozí pilové kotouče s karbidovými hroty
  • Pístové pilové kotouče TORCH® s technologií NITRUS CARBIDE® jsou vyrobeny s ozubením 7 TPI pro rychlý start a čisté řezy, velkými zubovými prostory pro rychlé řezání a jedinečnou karbidovou směsí, která vyniká životností a rychlostí řezání litiny / trubek SML a dalších silnějších kovů
  • Čepel o tloušťce 1,27 mm pro přesné přímé řezy
  • Čepel o výšce 25 mm pro delší životnost nástroje a snížení vibrací
  • Ideální řezný výkon ve všech silných kovech a zejména v litinových drenážních, kanalizačních a odvodňovacích trubkách

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 150
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 5 - 13
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: TCT TORCH NITRUS 150 x 7 - 5ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 13

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku