Mečový pilový list TCT AX 150x5-5ks

Artiklové číslo: 48005521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šavlový pilový list

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48005521
    EAN / GTIN 045242521104
    Číslo výrobce 48005521

    Popis

    Popis:

    • Až 50x delší životnost ve srovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči
    • Díky karbidovým zubům je pilový kotouč stabilní a extrémně odolný i při nejnáročnějších aplikacích
    • Prořízne kalené šrouby a ocelové prvky
    • Až 2x rychlejší než standardní pilové listy na bimetal: agresivní ozubení 5 TPI umožňuje rychlé řezy do dřeva s hřebíky i do různých stavebních materiálů (dřevo/hřebíky/šrouby/litina/asfalt/střešní šindele)
    • Až o 25 % více řezů na jedno nabití baterie než u standardních pilových listů na bimetal
    • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými přímočarými pilami
    • Ponořovací hrot FANG TIP® pro rychlé ponorné řezy
    • Omezovač drážky pro třískyNAIL GUARD® chrání zuby při zásahu hřebíky a prodlužuje životnost nástroje
    • Zkosený tvar čepele: ideální pro ponorné řezy a řezy ve stísněných prostorech
    • Čepel o tloušťce 1,27 mm pro větší stabilitu a rovné řezy
    • Čepel o výšce 25 mm pro větší stabilitu a snížení vibrací
    • Ideální pro řezání dřeva s hřebíky nebo šrouby

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 5
    • Varianta výrobku: TCT AX 150 x 5 - 5ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku