Mečový pilový list TCT TORCH 300x7-5ks

Artiklové číslo: 48005503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005503
EAN / GTIN 045242520886
Číslo výrobce 48005503
L-číslo L01490 36

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby pro delší životnost v silnějším kovu
  • Až 50x delší životnost v porovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči
  • 1,27 mm silný kotouč pro přesné rovné řezy
  • 25 mm vysoký kotouč pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro řezání litinových trubek nebo pro všechny silnostěnné kovové demoliční práce

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 5 - 13
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: TCT TORCH 300 x 7 - 5ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 13

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku