Mečový pilový list TCT TORCH NITRUS 150x7-1ks

Artiklové číslo: 48005261
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
    Druh produktu Šavlový pilový list

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48005261
    EAN / GTIN 045242569694
    Číslo výrobce 48005261
    L-číslo L01490 30

    Popis

    Popis:

    • Pilové kotouče TORCH™ se zuby NITRUS CARBIDE™ představují novou generaci karbidové technologie
    • Tato speciální směs karbidu a NITRUSu je navržena tak, aby vydržela 3x déle než předchozí pilové kotouče s karbidovými hroty
    • Pístové pilové kotouče TORCH® s technologií NITRUS CARBIDE® jsou vyrobeny s ozubením 7 TPI pro rychlý start a čisté řezy, velkými zubovými prostory pro rychlé řezání a jedinečnou karbidovou směsí, která vyniká životností a rychlostí řezání litiny / trubek SML a dalších silnějších kovů
    • Čepel o tloušťce 1,27 mm pro přesné přímé řezy
    • Čepel o výšce 25 mm pro delší životnost nástroje a snížení vibrací
    • Ideální řezný výkon ve všech silných kovech a zejména v litinových drenážních, kanalizačních a odvodňovacích trubkách

    Charakteristika:

    • Délka [mm]: 150
    • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 5 - 13
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: TCT TORCH NITRUS 150 x 7 - 1ks
    • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 13

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku