Mečový pilový list WRECKER 150x6-1ks

Artiklové číslo: 48005241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005241
EAN / GTIN 045242567980
Číslo výrobce 48005241
L-číslo L01490 70

Popis

Popis:

  • Pístový pilový kotouč WRECKER® na různé materiály se zuby z tvrdokovu řeže vše od silného kovu přes litinu až po dřevo s hřebíky, kalenými šrouby nebo svorníky
  • V porovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči má až 50x delší životnost
  • Zuby s hroty z karbidu wolframu pro delší životnost a extrémní odolnost v nejnáročnějších aplikacích
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými přímočarými pilami: až o 25 % více řezů na jedno nabití baterie ve srovnání se standardními bimetalovými pilovými listy
  • Ponořovací hrot FANG TIP® pro rychlé ponorné řezy
  • 1,27 mm silná čepel pro přesné přímé řezy
  • 25 mm vysoká čepel pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro bourání různých materiálů (dřevo s hřebíky nebo šrouby, litina a silný kov)

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 5 - 13
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TCT WRECKER 150 x 6 - 1ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 13

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku