Mečový pilový list TCT AX 150x5-1ks

Artiklové číslo: 48005221
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005221
EAN / GTIN 045242483716
Číslo výrobce 48005221
L-číslo L01490 121

Popis

Popis:

  • Až 50x delší životnost ve srovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči
  • Díky karbidovým zubům je pilový kotouč stabilní a extrémně odolný i při nejnáročnějších aplikacích
  • Prořízne kalené šrouby a ocelové prvky
  • Až 2x rychlejší než standardní pilové listy na bimetal: agresivní ozubení 5 TPI umožňuje rychlé řezy do dřeva s hřebíky i do různých stavebních materiálů (dřevo/hřebíky/šrouby/litina/asfalt/střešní šindele)
  • Až o 25 % více řezů na jedno nabití baterie než u standardních pilových listů na bimetal
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými přímočarými pilami
  • Ponořovací hrot FANG TIP® pro rychlé ponorné řezy
  • Omezovač drážky pro třískyNAIL GUARD® chrání zuby při zásahu hřebíky a prodlužuje životnost nástroje
  • Zkosený tvar čepele: ideální pro ponorné řezy a řezy ve stísněných prostorech
  • Čepel o tloušťce 1,27 mm pro větší stabilitu a rovné řezy
  • Čepel o výšce 25 mm pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro řezání dřeva s hřebíky nebo šrouby

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TCT AX 150 x 5 - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku