Mečový pilový list TCT TORCH 230x7-1ks

Artiklové číslo: 48005202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005202
EAN / GTIN 045242520787
Číslo výrobce 48005202
L-číslo L01490 83

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby pro delší životnost v silnějším kovu
  • Až 50x delší životnost v porovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči
  • 1,27 mm silný kotouč pro přesné rovné řezy
  • 25 mm vysoký kotouč pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro řezání litinových trubek nebo pro všechny silnostěnné kovové demoliční práce

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 5 - 13
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TCT TORCH 230 x 7 - 1ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 13

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku