Mečový pilový list na kov, 230 x 1,8 mm

Artiklové číslo: 48005187
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
    Druh produktu Šavlový pilový list

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48005187
    EAN / GTIN 045242082889
    Číslo výrobce 48005187
    L-číslo L01490 118

    Popis

    Popis:

    • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost nástroje
    • Bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťuje nejlepší řezný výkon a trvanlivost
    • TOUGH NECK™ - reliéf na držáku zpevňuje čepel v nejslabším místě
    • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy

    Charakteristika:

    • Max. Řezná kapacita v hliníku [mm]: 3 - 10
    • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
    • Obsah balení: 5
    • Varianta výrobku: SM 230 x 14 Tpi - 5 ks
    • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10
    • Hloubka řezu: 10

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku