Mečový pilový list 150x25-5ks

Artiklové číslo: 48005186
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005186
EAN / GTIN 045242082872
Číslo výrobce 48005186
L-číslo L01490 13

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost
  • Kvalitní biokov s 8 % kobaltu zajišťuje nejlepší řezný výkon a životnost
  • TOUGH NECK® - reliéf na držáku zpevňuje čepel v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 0,5 - 3
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: SM 150 x 24 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku