PILOVÝ KOTOUČ 150/1,8 MM (5) KOV

Artiklové číslo: 48005182
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005182
EAN / GTIN 045242082834
Číslo výrobce 48005182
L-číslo L01490 157

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost nástroje
  • Bimetalová kvalita s 8 % kobaltu pro nejlepší řezný výkon a trvanlivost
  • TOUGH NECK™ - reliéf na uchycení zpevňuje čepel v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Max. Kapacita řezu v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: SM 150 x 14 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10
  • Hloubka řezu: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku