Mečový pilový list na kov, 100 x 1,8 mm

Artiklové číslo: 48005181
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005181
EAN / GTIN 045242082827
Číslo výrobce 48005181
L-číslo L01490 127

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost nástroje
  • Bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťuje nejlepší řezný výkon a trvanlivost
  • TOUGH NECK™ - reliéf na držáku zpevňuje čepel v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Max. Řezná kapacita v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: SM 100 x 14 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10
  • Hloubka řezu: 10

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku