Mečový pilový list 150x10-5ks

Artiklové číslo: 48005092
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005092
EAN / GTIN 045242082766
Číslo výrobce 48005092
L-číslo L01490 51

Popis

Popis:

  • Zuby Matrix II HSS s 8 % kobaltu
  • Bimetalová konstrukce pro nejrychlejší řezy a nejdelší životnost
  • Univerzální rozsah použití

Charakteristika:

  • Max. Kapacita řezu v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 150 x 10 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10
  • Hloubka řezu: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku