Mečový pilový list 300x5-5ks

Artiklové číslo: 48005037
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005037
EAN / GTIN 045242082711
Číslo výrobce 48005037
L-číslo L01490 47

Popis

Popis:

  • Zanořovací hrot FANG TIP® pro rychlé zanořovací řezy
  • Omezovač drážek pro třískyNAIL GUARD® chrání zuby před zásahy hřebíků a prodlužuje životnost nástroje
  • Silná: tloušťka čepele 1,25 mm pro dlouhou životnost
  • Ideální pro odstraňovací řezy do dřeva s hřebíky
  • Rychlé: agresivní geometrie zubů 5 TPI pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
  • Zkosený tvar pilového listu: ideální pro ponorné řezy
  • Odolné proti zlomení: díky bimetalové konstrukci jsou pilové listy poddajnější, odolnější proti zlomení, a tudíž stabilnější

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 10 - 250
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: THIN KERF 300 mm - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 250

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku