Mečový pilový list AX 150x5-5ks

Artiklové číslo: 48005021
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005021
EAN / GTIN 045242082988
Číslo výrobce 48005021
L-číslo L01490 122

Popis

Popis:

  • Zanořovací hrot FANG TIP® pro rychlé zanořovací řezy
  • Omezovač drážky pro třískyNAIL GUARD® chrání zuby v případě zásahů hřebíkem a zvyšuje životnost
  • Extrémně silný: díky tloušťce pilového listu 1,40 mm je pilový list extrémně robustní a stabilní
  • Ideální pro demontážní řezy do dřeva s hřebíky
  • Rychlé: agresivní geometrie zubů pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
  • Zkosený tvar pilového listu: ideální pro ponorné řezy
  • Odolné proti zlomení: díky bimetalové konstrukci jsou pilové listy pružnější, odolnější proti zlomení, a tudíž stabilnější

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 10 - 100
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: AX 150 - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 100

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku