408 C/0/SO Sada koncových měrek 112 keramických dílů s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4800460DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 0
Materiál Keramik
Počet základních měrek 112
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4800460DKS
EAN / GTIN 4059192028329
Číslo výrobce 4800460DKS

Popis

Popis:

408 C/0/SO Sada paralelních konečných stupnicí keramika
112 kusů
Třída tolerance: 0
DIN EN ISO 3650
dřevěná krabička s čirými popisovacími proužky, kalibrační certifikát Mahr

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku