412/0 Sada koncových měrek měrek , 8 kusů ocel s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4800425DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 0
Materiál Stahl
Počet základních měrek 8
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4800425DKS
EAN / GTIN 4059192028169
Číslo výrobce 4800425DKS
L-číslo L40080 2938

Popis

Popis:

412 Sada paralelních měřicích bloků ocelových
  • 8 kusů
  • Třída tolerance: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dřevěné pouzdro s průhlednými popisnými proužky, kalibrační list Mahr

Charakteristika:

  • Název výrobku: Souprava paralelních měřidel ocelová
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 412
  • Množství v sadě: 8 Stück
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku