Popis:
Rovinná zkušební skla MarGage 421 PS; tloušťka: 25,00 / 25,12 / 25,25 / 25,37 mm; průměr v mm: 30; odchylka rovinnosti v µm: 0,15
Charakteristika:
- Aplikace: Pro simultánní zkoušení rovnoběžnosti a rovinnosti plochých měřicích ploch mikrometrů a indikačních rychloměrů interferenční metodou, vždy 4 různé tloušťky, pro zkoušení rovnoběžnosti v různých polohách vřetena (s otočnými měřicími vřeteny).
- Typ kalibrace: Nekalibrované
- Název výrobku: Rovinné rovnoběžné zkušební sklo
- Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
- Název skupiny výrobků: MarGage
- Rozsah měření: pro 25-50 mm
- Typ výrobku: 421 PS
- Tloušťka v mm: 25,00 / 25,12 / 25,25 / 25,37 mm
- Průměr v mm: 30 mm
- Jmenovitý rozměr: 25 mm
- Množství v sadě: 4 Stück
- Odchylka rovnoběžnosti v µm: 0.3 µm
- Odchylka rovinnosti v µm: 0.15 µm