Mečový pilový list 85x30-5ks

Artiklové číslo: 48001630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šavlový pilový list

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48001630
    EAN / GTIN 045242300174
    Číslo výrobce 48001630
    L-číslo L01490 79

    Popis

    Popis:

    • Speciální hrot pilového listu: pro snadné a rychlé zanoření do tenkých materiálů <0,6 mm
    • Není potřeba žádný další nástroj
    • Velmi univerzální: ideální pro těsné zakřivené řezy i vertikální řezy
    • Doba stání: velmi jemné zoubkování 30 TPI, ideální pro řezy v tenkých plechách o tloušťce 0,6-1,5 mm
    • Ideální pro 0,8 mm tenké větrací kanály

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 5 ks
    • Varianta výrobku: Kanálový nůž

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku