List pro mečovou pilu 305/8,5 MM (1) SPEZ.

Artiklové číslo: 48001080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka listu 305 mm
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48001080
EAN / GTIN 045242079865
Číslo výrobce 48001080
L-číslo L00800 4607

Popis

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 305 x TCT 3 Tpi - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku