408 C/0 Sada koncových měrek keramika, 111 kusů keramika

Artiklové číslo: 4800028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 0
Materiál Keramik
Počet základních měrek 111
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4800028
EAN / GTIN 4059192027636
Číslo výrobce 4800028
L-číslo L40080 1958

Popis

Provedení:

Výhody keramiky:
  • Pro použití v měřicích místnostech i v drsných dílenských podmínkách
  • Nejpraktičtější vlastnosti: dobré tlačné vlastnosti, nekorodují, nevyžadují konzervaci, nízká hmotnost, velmi odolné proti poškrábání
  • Odolné proti korozi. Keramika je rovněž vysoce odolná vůči louhům, kyselinám, olejům, brusné vodě a dalším agresivním médiím
  • Poškození měřicích ploch v důsledku poškrábání nebo odštípnutí nemá za následek ztrátu materiálu. Posuvnost a rozměrová přesnost zůstávají zachovány
  • Extrémně odolné proti opotřebení. Nejdelší životnost a nejvyšší stabilita ze všech materiálů měřicích bloků. Možnost výrazně delších intervalů při sledování zkušebních zařízení
  • Koeficient roztažnosti podobný oceli. To umožňuje neomezené použití ve výrobě i v laboratoři, a to i za nepříznivých teplotních podmínek
  • Keramika je antistatická, antimagnetická a elektricky nevodivá

Popis:

408 C Sada bloků měřidel keramických
  • 111 kusů
  • Třída tolerance: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dřevěný kufřík s průhlednými popisovacími proužky, kalibrační certifikát Mahr

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sada paralelních měřících bloků z keramiky
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 408 C
  • Tabulka Jmenovité rozměry Konečné rozměry: ; ; ; ; ; ; Jmenovité rozměry; Třídění; Počet kusů; ; ; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Množství v sadě: 111 Stück
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku