406/2 Sada koncových měrek, 87 kusů ocel

Artiklové číslo: 4800012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 2
Materiál Stahl
Počet základních měrek 87
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4800012
EAN / GTIN 4059192027513
Číslo výrobce 4800012
L-číslo L40090 599

Popis

Popis:

406 Sada paralelních měřicích bloků ocel
  • 87 kusů
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dřevěný kufřík s průhlednými popisnými proužky, kalibrační list Mahr

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Souprava paralelních měřidel ocelová
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Tabulka Jmenovité rozměry Konečné rozměry: ; ; ; ; ; ; Jmenovité rozměry; Třídění; Počet kusů; ; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1...9,5; 0,5; 18; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Typ výrobku: 406
  • Množství v sadě: 87 Stück
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku