Adaptér pro tlakovou zkoužku chladiče automobilu

Artiklové číslo: 4800-4A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 4800-4A
EAN / GTIN 4000896156504
Číslo výrobce 4800-4A
L-číslo L60140 3037
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče (slouží současně jako adaptér pro adaptér chladiče HAZET bez připojovací vsuvky) pro:
  • osobní vozidla:
    • ALFA ROMEO 147 ∙ 164 ∙ 166 ∙ GT ∙ Mito
    • CITROËN Berlingo r. v. 1998 → ∙ C1 HDi ∙ C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ Nemo ∙ Picasso
    • DACIA Dokker ∙ Duster ∙ Lodgy ∙ Logan ∙ Sandero
    • FERRARI Závitový uzávěr
    • FIAT 500 r. v. 2007 → ∙ Bravo ∙ Dobló ∙ Ducato ∙ Fiorino ∙ Grande Punto ∙ Idea ∙ Linea ∙ Multipla ∙ Panda ∙ Punto ∙ Qubo ∙ Scudo ∙ Seicento ∙ Stilo ∙ Tempra ∙ Tipo ∙ Ulysse
    • FORD Ka r. v. 2009 →
    • LANCIA Delta ∙ Musa ∙ Phedra ∙ Thesis ∙ Ypsilon
    • LAND ROVER Defender TD5 ∙ Freelander 2,0 DI
    • MASERATI Závitový uzávěr
    • MERCEDES-BENZ Citan
    • MINI Mini r. v. 2007 →
    • MITSUBISHI Carisma D r. v. → 2003 ∙ Space Star D
    • NISSAN Interstar ∙ Kubistar ∙ Micra ∙ Primastar ∙ Qashqai
    • OPEL Combo D ∙ Crossland X ∙ Grandland X ∙ Movano ∙ Zafira Life
    • PEUGEOT 206 ∙ 207 ∙ 307 r. v. 2004 → ∙ 308 ∙ 406 ∙ 807 r. v. 2004 → ∙ Expert ∙ Partner
    • RENAULT Avantime ∙ Espace ∙ Master ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Trafic ∙ Twingo
    • Volvo 850 ∙ 960 ∙ C 70 r. v. → 2007 ∙ S 40 r. v. → 2003 ∙ S 60 r. v. → 2007 ∙ S 80 r. v. → 2007 ∙ V 40 r. v. → 2003 ∙ V 70 r. v. → 2007 ∙ XC 90 r. v. → 2007
  • Užitkové vozy / zemědělské stroje:
    • CASE CVX ∙ Maxxum ∙ Optum ∙ Puma CS, SBS, LBS
    • CLAAS Arion ∙ Axion
    • DEUTZ Motory 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V a 4V ∙ Genset 250kVA
    • FENDT Vario r. v. 2000 → ∙ kombajn řady L
    • FIAT M100 ∙ 115 ∙ 135 ∙ 165
    • HATZ 4H50tic
    • IVECO Eco Daily s modrým uzávěrem
    • NEW HOLLAND T6 ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ TVT
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby (bajonetový uzávěr u 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku