Adaptér pro tlakovou zkoužku chladiče automobilu

Artiklové číslo: 4800-3
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
Katalogové číslo 4800-3
EAN / GTIN 4000896022281
Číslo výrobce 4800-3
L-číslo L60140 1742

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče STANDARD (s bajonetovým uzávěrem) pro:
  • osobní vozidla:
    • FIAT
    • KIA
    • MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
    • MITSUBISHI
    • PORSCHE
    • SUZUKI Vitara ∙ Samurai
  • Užitkové vozy / zemědělské stroje:
    • AMAZONE Pantera
    • CASE Magnum, Quadtrac
    • CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres, Arion
    • DAF 45 r. v. 05/1991 → 12/2000
    • DOOSAN kolové rýpadlo S ∙ pásové rýpadlo DX
    • FENDT
    • KAESER Mobilair
    • LIEBHERR A308-316
    • MASSEY FERGUSSON s nádrží číslo 180224M92 a 4296015M1
    • NISSAN vysokozdvižný vozík
    • PUTZMEISTER BSA 1409
    • SCANIA
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby (bajonetový uzávěr u 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku