ester chladícího systému

Artiklové číslo: 4800-21A
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
Katalogové číslo 4800-21A
EAN / GTIN 4000896162185
Číslo výrobce 4800-21A

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče pro
  • MAZDA 3
    Volvo C30 ∙ S40 r.v. 2004 → ∙ V50
    Volvo užitk. voz. Dumper s kloubovým řízením
    FORD Focus r.v. 2008 → ∙ Fiesta r.v. 2008 → ∙ C-Max ∙ Galaxy r.v. 2006 → ∙ Kuga a S-Max
Rozšíření sortimentu pro stávající tester chladicího systému HAZET 4800
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.26 kg

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku