ester chladícího systému

Artiklové číslo: 4800-15
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
Katalogové číslo 4800-15
EAN / GTIN 4000896079025
Číslo výrobce 4800-15

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče pro
  • MERCEDES-BENZ typ 202 / 203 (třída C) ∙ typ 204 (třída C)
    typ 124 / 210 / 211 (třída E) ∙ typ 129 / 220 (třída S) ∙ typ 164 (třída M) ∙ typ 251 (třída R)
    Sprinter r. v. 2018→
Rozšíření sortimentu pro stávající tester chladicího systému HAZET 4800
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku