Precizní kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech s omezením rozevření potaženy plastem který brání sklouzávání fosfátováno atramentolem na šedo 225 mm

Artiklové číslo: 48 31 J3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48 31 J3
EAN / GTIN 4003773073888
Číslo výrobce 48 31 J3
L-číslo L70010 1576

Popis

Popis:

  • vysoká odolnost při nepřetržitém používání: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty
  • s vloženými tipy pro bezpečnou práci
  • šroubový spoj: přesný pohyb kleští bez vůle
  • protiskluzový plastový povlak na rukojetích
  • s ochranou proti nadměrnému vysunutí (nastavitelná pomocí zarážky)
  • Nastavení pomocí šroubu s vnitřním šestihranem
  • Ideální pro sériovou výrobu, protože se účinně zamezuje nadměrnému roztažení kroužků

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 40 - 100 mm
  • Hroty (průměr): Ø 2,3 mm
  • šedá atramentovaná
  • s protiskluzovým plastovým potahem

Norma:

DIN 5256 C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku