Nástrčná hlavice vstřikovače Siemens s 27 mm

Artiklové číslo: 4798-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4798-16
    EAN / GTIN 4000896210657
    Číslo výrobce 4798-16
    L-číslo L60140 4755

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Demontáž elektrických konektorů na vstřikovačích Siemens
    • Přesně vyladěná na elektrickou jednotku vstřikovače
    • Ve spojení s např. HAZET 4798-5/25 a 916 HP
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 27 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku