Vytahovák vstřikovačů

Artiklové číslo: 4797-5
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
    Druh produktu Dvouramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4797-5
    EAN / GTIN 4000896176137
    Číslo výrobce 4797-5
    L-číslo L60140 5623

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Demontáž pevně usazených vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válcůSnadné vytahování vstřikovačů ve spojení s rázovým vytahovacím přístrojem např. HAZET 1788 T-1
    • Drapák na vstřikovače s vnitřním závitem M10 x 1,5 mm
    • MAN motory D08 ∙ D20 ∙ D26 ∙ D28
    • Upravené pro stísněný prostor v hlavě válce
    • Uchopení vstřikovače drapákem v horní části bez poškození
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 174 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.78 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku